KIGMR 3225B-3V ホルダー 京セラ 37274072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37274072 品番KIGMR 3225B-3V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

溝入れなのに横引きが可能。
タキノールは前方向、横方向共に切刃を持っていますので溝入れ加工はもちろんのこと、横送り、後びき加工等あらゆる方向に自由自在の切削が可能。
スムーズな切くず処理で、切削抵抗を押さえ、安定性を向上させました。
ホルダー下あごの剛性を高め、より安定した加工を可能にしました。

勝手右勝手 用途多機能・内径溝入れホルダ トラスコ品番652-4249 寸法H(mm)23 寸法L1(mm)200 寸法F(mm)19 寸法D(Φmm)25 刃幅(mm)3(MIN.)、3(MAX.) 寸法L2(mm)40 寸法T(mm)8 最小加工径A(Φmm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする