THB-R010MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301205

 

THB-R010MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301205
THB-R010MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301205
THB-R010MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301205
THB-R010MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301205
THB-R010MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301205
THB-R010MF ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO 37301205

ハイエンドブラックボラゾンバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37301205品番THB-R010MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
刃径×刃長×全長(mm)1.0×3×50粒度#230最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000トラスコ品番299-5158軸径(Φmm)3質量(g)2.3刃径(Φmm)1首下長(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする