サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB20-120 スモールベルト 20X520 TRUSCO 37302596 TSB20-120 スモールベルト 20X520 TRUSCO 37302596 TSB20-120 スモールベルト 20X520 TRUSCO 37302596

スモールベルト 20X520

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 37302596 品番 TSB20-120
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スモールベルトの高性能な廉価版です。
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40〜240)。
発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。

用途
溶接のビード除去。
バリ取り、面取り。
ダイカスト品の仕上げ、修正等。
粒度#120 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 トラスコ品番336-2728 砥材ジルコニア(Z)(青) 質量(g)200 基材 質量(g/本)10 幅×長さ(mm)20×520

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37302666
2019-05-13
用途:
自動車の鈑金、塗装作業、その他

いくつかの番手を使い分けて作業しています。
耐久性、コスト等、総合的に見てこのベルトが良く、もう何年も他社製品は使っていません。

対象商品:
37302596
2016-08-14
用途:
研磨やバリ取り
齊藤自動車株式会社 様

切削力の持続が良いですね!ライフも長めです。

対象商品:
37302641
2014-10-23
用途:
アルミ製品の仕上げ

他社製品より、もちが良い。

対象商品:
37302675
2013-11-26
用途:
板金作業全般、加工作業全般。
KABAs' 様

価格から考慮すると『とても良い』です。 番手も複数有るので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする