曜日別特売
TSW3-12S ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCO 37304154

ソケットレンチセット (差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットセット内容・ソケット(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24・ラチェットハンドル(TRH3-B)・エクステンションバー(TEB3-75)注文コード37304154品番TSW3-12S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
・ソケット(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
・ラチェットハンドル(TRH3-B)
・エクステンションバー(TEB3-75)
差込角(mm)9.5質量(g/セット)500トラスコ品番301-9781質量(g)840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする