タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37309754 品番 TC-50K
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイヤの充気に適しています。
接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。

適合自動車・オートバイ・自転車用 ホース取付口1/4プラグ 全長(mm)133 質量(g)90 仕様(ホース接続口)プラグ式 トラスコ品番352-3390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする