手放しタイヤチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37309833 品番TC59GC
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。

弁の種類クローズタイプ トラスコ品番352-3411 全長(mm)230 質量(g)148 タイプクローズ 外径(mm)(タケノコ)7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする