サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
334-6030
被削材
PK
注文コード
37335961
品番
N151.2-300-30-5P 4225
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
334-6030
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.787
コーナーR(mm)
1.5
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
切刃数
1