サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
339-3313
被削材
PK
注文コード
37336302
品番
N151.2-A187-40-5P 4225
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
339-3313
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
4.75
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
8.106
コーナーR(mm)
2.3749
刃幅公差(mm)
-0.0508〜0.0508
切刃数
1