※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKP1A40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 オートスイッチ種類D-P74L+スイッチ取付ロッド付 注文コード37342104 品番CKP1A40-125YAZ-P74LS
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など152種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)125 磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類D-P74L+スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする