曜日別特売
R390-17 04 24E-PM 1010 CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 37345314

R390-17 04 24E-PM 1010 CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 37345314
R390-17 04 24E-PM 1010 CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 37345314

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は材種・チップブレーカー・内容量など319種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材種
1010
チップブレーカー
E-PM(中荒)
注文コード
37345314
品番
R390-17 04 24E-PM 1010
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ
17
適合被削材種
H(高硬度鋼)
チップブレーカー
E-PM(中荒)
材種
1010
最大切込み(mm)
15.7
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
2.4
トラスコ品番
358-8114

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66412509
2024-02-28
用途: 金属加工時
株式会社昌栄精工 様(製造業)

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする