曜日別特売
CKQPDB50TF-130RBLS C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDB50TF) SMC 37384558

※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDB50TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37384558品番CKQPDB50TF-130RBLS
参考基準価格(税別)¥83,110販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする