曜日別特売
QPMT 100408PDTN-M IC910 チップ QPMT-PDTN-M イスカル 37389974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ QPMT-PDTN-M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
材質IC910
内容量1箱(10個)注文コード37389974品番QPMT 100408PDTN-M IC910
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
トラスコ品番276-9824材質IC910形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする