イスカル
チップ RCMW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
20
材質
超硬+鉄・SUS用コーティング
注文コード
37391523
品番
RCMW2009-T-FW IC928
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シュレッドミル用チップ
用途
ミリング加工用チップ
材質
超硬+鉄・SUS用コーティング
切刃長さ(mm)
20
仕様
イスカルCその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
338-8590
形状
円形
厚さ(mm)
9.4
使用チップ
丸駒チップ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し