RCMW1607MO IC908 チップ RCMW イスカル 37391995

チップ RCMW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)16材質超硬+鉄・SUS用コーティング注文コード37391995品番RCMW1607MO IC908
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シュレッドミル用チップ

用途ミリング加工用チップ材質超硬+鉄・SUS用コーティング切刃長さ(mm)16仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOATトラスコ品番627-4307形状円形厚さ(mm)7.4使用チップ丸駒チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする