※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B100TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37391996 品番CL1B100TN-300F-N
参考基準価格(税別)¥74,970 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT ロックアップの方向(F) 前進方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする