RCMW1607-T-FW IC908 チップ RCMW イスカル 37392004

チップ RCMW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)16材質超硬+鉄・SUS用コーティング注文コード37392004品番RCMW1607-T-FW IC908
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シュレッドミル用チップ

用途ミリング加工用チップ材質超硬+鉄・SUS用コーティング切刃長さ(mm)16仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOATトラスコ品番627-4315形状円形厚さ(mm)7.4使用チップ丸駒チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする