※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B125)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)220 クッション(-) 両側クッション付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 注文コード37392057 品番CL1B125-220B
参考基準価格(税別)¥144,160 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・クッション・ロックアップの方向など15種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)220 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc ロックアップの方向(B) 後退方向ロック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする