※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BA20)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37406014
品番
CLG1BA20-260-D
参考基準価格(税別)
¥36,470
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
260
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート)
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード