※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BA32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37406032
品番
CLG1BA32-480-E
参考基準価格(税別)
¥43,180
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
480
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード