※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BA40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37406136 品番 CLG1BA40-220-E
参考基準価格(税別)¥46,260 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)40 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ストローク(mm)220 タイプ(A) 無給油/エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc シリンダ追記号(-) ジャバラなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする