ESD-460MT-JM タッピング兼用ボール盤 遠州工業 37407492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESD-460MT-JM タッピング兼用ボール盤 遠州工業 37407492
ESD-460MT-JM タッピング兼用ボール盤 遠州工業 37407492

タッピング兼用ボール盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台電源(V)三相200スピンドルテーパーモールス NO.2注文コード37407492品番ESD-460MT-JM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥975,000

便利なねじ立て機構付きボール盤です。
タップ折損防止装置付きです。

穴あけ能力(mm)23使用タップ径(鉄工)Steel:M14、FC:M18回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150、250、400、600、1060、1720/185、300、490、790、1300、2100スピンドルテーパーモールス NO.2テーブル径(Φmm)350電源(V)三相200ねじ立て能力(mm)M14出力(W)750質量(kg)140トラスコ品番456-3212
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする