※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CL Series(CLK2GA50-100I)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37412777
品番
CLK2GA50-100I-B-P4DWSC
参考基準価格(税別)
¥50,550
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(SC) 0.3
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P4DW+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
配管位置
(-) ポート:上
先端金具
(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード