※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイフレキホースV型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37414325 品番 PAL125X5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。
軽量で伸縮がたやすくできます。

用途
空調用。
天井吸排換気ダクト用。
長さ(m)5 トラスコ品番456-8125 質量(kg)3.7 使用温度範囲0〜130℃ 許容曲げ半径(mm)125 外径(mm)130.0 内径(mm)126.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37414361
2014-06-16
用途:
排気ダクト用

価格は高い目ですが、軽いのに強度があって使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする