ソフトシール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37416382 品番 No.9096
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。 トラスコ品番283-0205 材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-100〜260 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など 特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:52
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37416382
2019-11-19
用途:
ストレーナーのパッキン交換
教育・研究機関

冷却塔配管のストレーナーのパッキンが破損しこの商品で止水出来たのを見て購入。
毎回交換しなければならないがパッキンが高いので仕方ない。
260℃迄使えるのでスチームトラップのパッキンにも使用してみる予定。

対象商品:
37416382
2017-09-14
用途:
フランジのパッキンが破損した時、その代用として使用しています
有限会社エコライフクリエイト 様

便利です。パッキンの径を気にせずにどんなサイズにも対応できます。

1人が参考にしています
対象商品:
37416382
2017-01-05
用途:
耐蝕ガスのパッキンに使用

中々使いやすい。粘着力が良く内パッキンには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする