ZA1256ZR36Q Zエース ニューレジストン 37422935

Zエース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)125 注文コード37422935 品番ZA1256ZR36Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。

外径(Φmm)125 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度36 砥材ZR 用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削 トラスコ品番123-2657 質量(g)183 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900 硬度Q 外径×厚さ×穴径(mm)125×6×22 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37422935 ZA1256ZR36Q 02301381 ZA1256-ZR24Q Zエース ニューレジストン Zエース ニューレジストン 1箱(10枚) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました
37422935 ZA1256ZR36Q 02301372 ZA1256-ZR36Q Zエース ニューレジストン Zエース ニューレジストン 1箱(10枚) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69301295
2022-09-20
用途:
金属の研磨

価格が安くなっていたので購入しました。性能は申し分なく、安定して使う事が出来ます。

対象商品:
02301372
2014-03-11
用途:
研削作業

この商品は、(粒度: 36 )とありますが、24でした。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
在庫商品確認致します。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする