HGZ1806-ZG24Q ハイグリーンゼット ニューレジストン 37423303 HGZ1806-ZG24Q ハイグリーンゼット ニューレジストン 37423303

ハイグリーンゼット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度24 注文コード37423303 品番HGZ1806-ZG24Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,875
この商品は粒度など12種類から選べます 他の種類を見る

重研削作業に最適の砥石。
目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)
高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。
以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。

厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 粒度24 砥材ZG トラスコ品番451-7580 質量(g)375 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 硬度Q 外径×厚さ×穴径(mm)180×6×22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒ZG(一般鋼、ステンレス用) 外径(mm)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423303 HGZ1806-ZG24Q 07653536 HGZ1806-ZG24Q ハイグリーンゼット ニューレジストン ハイグリーンゼット ニューレジストン 1箱(25枚) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする