ハイ7エース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度24P 砥粒A 注文コード37423312 品番HS1806-A24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,125
この商品は粒度・砥粒など13種類から選べます 他の種類を見る

7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。

外径(mm)180 粒度24P 砥粒A トラスコ品番451-7598 厚さ(mm)6 質量(g)340 穴径(Φmm)22.23 適合材一般鋼・ステンレス鋼 質量(g/枚)13.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423312 HS1806-A24P 08727932 HS1806-A24P ハイ7エース ニューレジストン ハイ7エース ニューレジストン 1箱(25枚) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする