富士元工業
チップ SDMW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
超硬M20種
超硬M20種
微粒子超硬
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37434232
品番
SDMW11T4AFEN12 ZA20D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
超硬M20種
トラスコ品番
352-9215
形状
正方形
質量(g)
6.23
コーティング
なし
使用コーナー数
4
エッジ形状
ホーニングエッジ