富士元工業
チップ SDMW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
超硬M20種
超硬M20種
微粒子超硬
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37434241
品番
SDMW11T4AFEN12 DA20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
超硬M20種
トラスコ品番
352-9207
質量(g)
6.29
コーティング
TiAlN
使用コーナー数
4
エッジ形状
ホーニングエッジ