※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の 六角ビット/ボールポイントビット
アレンビット(ヘキサゴンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37436077
品番
3C2507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
70
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
2.5
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
324-8941
質量(g)
15.5
本数
10