※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アレンビット(ヘキサゴンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37436104 品番 3C3010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
両頭機能片頭 全長(mm)100 先端形状六角 対辺寸法(mm)3.0 差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番324-8976 質量(g)25.5 本数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする