※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段付ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37436271 品番 1TD3107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用
耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。

全長(mm)70 質量(g)7.5 トラスコ品番296-2489 先端サイズNo.1 質量(g/本)0.75 用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。
ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする