曜日別特売
1TD3110 段付ドライバービット NAC(長堀工業) 37436323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段付ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)100
先端サイズNo.1
トラスコ品番296-2497
内容量1箱(10本)注文コード37436323品番1TD3110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用
耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。

用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。全長(mm)100質量(g)14.5トラスコ品番296-2497先端サイズNo.1質量(g/本)1.45種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。
ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする