CLK2PC40-75YL-F-P CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC40) SMC 37436945

※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)注文コード37436945品番CLK2PC40-75YL-F-P
参考基準価格(税別)¥38,610販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75タイプ(P) 強力磁石内蔵形ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付配管位置(-) ポート:上、バイパス配管:左先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする