ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンフード
フード(クリーンパック仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
37443332
品番
BSC-20001-G-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超導電性加工繊維を使用しています。
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
トラスコ品番
400-1109
材質
ポリエステル
質量(g)
80