※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2E25)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
450
40
200
250
350
400
450
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37455127
品番
CLM2E25-450-E
参考基準価格(税別)
¥40,430
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
450
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード