※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B20)
CM2B20-75Z-XC25
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端ねじ・磁石内蔵有無
など
449
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
注文コード
37467456
品番
CM2B20-75Z-XC25
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード