CM2B20-25SZ-XC6 CM Series(CM2B20) SMC 37467535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B20)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品はクッション・ロッド先端ねじ・磁石内蔵有無など449種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
注文コード
37467535
品番
CM2B20-25SZ-XC6
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする