※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B20)
CM2B20-25TZ-XC6
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端ねじ・磁石内蔵有無
など
449
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
注文コード
37467544
品番
CM2B20-25TZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード