CM2B20-25Z-XC20 CM Series(CM2B20) SMC 37467578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B20)CM2B20-25Z-XC20

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品はクッション・ロッド先端ねじ・磁石内蔵有無など449種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
注文コード
37467578
品番
CM2B20-25Z-XC20
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする