※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B20F)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
5
5
70
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
(S) 単動押出し
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37471324
品番
CM2B20F-5
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード