曜日別特売
CM2B20R-30Z CM Series(CM2B20R) SMC 37471482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B20R)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
30
注文コード
37471482
品番
CM2B20R-30Z
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
ストローク(mm)
30
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする