オフィスチェア ロータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 37474939 品番 TKC01-BK
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

座位が385〜490mmと低くまで下がります。
コンパクト設計で幅1000mmのデスクにすっきり収納可能です。
背面には手掛けがついてます。

ブラック 全高(mm)795〜900 座面高さ(mm)385〜490 全幅(mm)440 キャスター5輪 張地布張り 肘掛肘なし 座上下調節ガス調節式 総高さ(mm)795〜900 組立時間15分/人 座幅(mm)450 座高(mm)385〜490 座奥行(mm)430 色(脚部)ブラック 色(座面)オレンジ
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする