TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア ロータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
37474957
品番
TKC01-OL
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
座位が385〜490mmと低くまで下がります。
コンパクト設計で幅1000mmのデスクにすっきり収納可能です。
背面には手掛けがついてます。
色
オリーブ
全高(mm)
795〜900
座面高さ(mm)
385〜490
全幅(mm)
440
キャスター
5輪
張地
布張り
肘掛
肘なし
座上下調節
ガス調節式
総高さ(mm)
795〜900
組立時間
15分/人
座幅(mm)
450
座高(mm)
385〜490
座奥行(mm)
430
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブルー
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません