メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード37475605 品番MCH-A-B
参考基準価格(税別)¥42,290 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。
背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。
座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。

座面高さ(mm)405〜480 仕様(肘)有 ブルー キャスター5輪 張地背部/メッシュ 座部/布張り 肘掛肘付き 座上下調節ガス調節式 組立時間15分/人 座幅(mm)490 座高(mm)405〜480 座奥行(mm)580 背タイプハイバック ランバーサポート
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする