外径A(Φmm)82
寸法E(Φmm)36
寸法F(mm)9
寸法G(mm)29.5
寸法L(mm)31
軸穴径D1(Φmm)24
軸穴径D2(Φmm)32
全長W(mm)98
常用トルク(N・m)80
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)A7075
質量(g)1220
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)160
慣性モーメント(kg・m2)9×10-4
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000
軸方向変位(mm)±1.2
ねじ締付トルク(N・m)30