外径A(Φmm)94
寸法E(Φmm)48
寸法F(mm)9
寸法G(mm)35.5
寸法L(mm)31
軸穴径D1(Φmm)40
軸穴径D2(Φmm)45
全長W(mm)99.6
常用トルク(N・m)150
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)A7075
質量(g)1500
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)300
慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000
軸方向変位(mm)±1.4
ねじ締付トルク(N・m)30