OKC-FA 折りたたみ回転チェア アイリスオーヤマ 37483025 OKC-FA 折りたたみ回転チェア アイリスオーヤマ 37483025 OKC-FA 折りたたみ回転チェア アイリスオーヤマ 37483025 OKC-FA 折りたたみ回転チェア アイリスオーヤマ 37483025 OKC-FA 折りたたみ回転チェア アイリスオーヤマ 37483025 OKC-FA 折りたたみ回転チェア アイリスオーヤマ 37483025

折りたたみ回転チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 37483025 品番 OKC-FA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

座りやすく立ち上がりやすい360度回転するチェアです。緩やかにカーブした座面が、座った時に身体を包み込むように支えてくれます。ふっくらとした背もたれが優しく背中を受け止めます。少し後ろに傾いた座面と背もたれが身体にフィットします。ファブリック生地であたたかみがあり、インテリアに馴染むデザインです。すっきりとしたデザインの脚部は天然木のブナ材を使用しています。天然木のぬくもりを感じられます。脚裏には傷防止のフェルトがついています。使用しない時は、背もたれを折りたためます。コンパクトに収納ができます。お客様組み立てとなります。

材質【構造部材】スチール、天然木、【表面加工】ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム 質量(kg)6.61 アイボリー 質量(g)6610 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×570×795 座面高さ(mm)約430 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×530 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×360 折りたたみ寸法(mm)約 450×450×530
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする