曜日別特売
CM2B40-125Z-XC20 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-125Z) SMC 37485927

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-125Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はクッションなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
37485927
品番
CM2B40-125Z-XC20
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
125
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする