外径A(Φmm)27
寸法F(mm)3.5
寸法G(mm)10.25
寸法W(mm)23.6
寸法c(Φmm)27.2
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)8
全長L(mm)11
常用トルク(N・m)2.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A7075
質量(g)21
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)4.4
慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)1